曜日別特売
LC400JWH EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791399

本体

LC400JWH EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791399
LC400JWH EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791399
LC400JWH EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791399
LC400JWH EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791399
LC400JWH EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791399
LC400JWH EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791399

EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード08791399品番LC400JWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。
家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。
アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。

付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー1個質量(kg)コードレススティック本体:1.5、ハンディ本体:0.8ブリリアントホワイト質量(g)【バッテリー】235コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1069×258×206充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約25分、iQモード約7分30秒~25分、ブーストモード約7分30秒、ハンディ使用時:エコモード約35分、iQモード約7分30秒~35分、ブーストモード約7分30秒

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 事務所の掃除用
木ノ下金属工業株式会社

事務所がカーペットなので購入しました。ラクかるとの比較ですが少し重いです。吸引力はラクかるより強いと思いますが、自動で強力になるので充電が事務所だけで終わってしまい(10分くらい)エントランスまでたどり着けないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする