本体

WV516JBK EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark(シャーク)[家電] 08791426 WV516JBK EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark(シャーク)[家電] 08791426 WV516JBK EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark(シャーク)[家電] 08791426 WV516JBK EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark(シャーク)[家電] 08791426 WV516JBK EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark(シャーク)[家電] 08791426 WV516JBK EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark(シャーク)[家電] 08791426

EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08791426 品番WV516JBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。
サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。
最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。
ちょっとした床のお掃除や、手の届かない場所のホコリなどを、腰をかがめず簡単に取り除くことができるフローリング用延長ノズル付きです。

付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フローリング用延長ノズル 質量(g)本体:680、フローリング用延長ノズル使用時:888 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 、(フローリング用延長ノズル)【使用時】885×197×93 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする