スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!
≪ご使用方法≫
1.約10〜15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください
2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください
※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)