商品単体画像

- SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ 昭和商会 08791469 - SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ 昭和商会 08791469 - SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ 昭和商会 08791469 - SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ 昭和商会 08791469 - SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ 昭和商会 08791469 - SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ 昭和商会 08791469

SP007 消臭剤 コート剤1L 詰替え用 スペースグウッズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1L) 注文コード08791469 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!
≪ご使用方法≫
1.約10〜15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください
2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください
※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)

成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類 使用場所室内、車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用 効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする