商品単体画像

- SP012 消臭剤 分解消臭剤10L  業務用 スペースグウッズ 昭和商会 08791505 - SP012 消臭剤 分解消臭剤10L  業務用 スペースグウッズ 昭和商会 08791505 - SP012 消臭剤 分解消臭剤10L  業務用 スペースグウッズ 昭和商会 08791505 - SP012 消臭剤 分解消臭剤10L  業務用 スペースグウッズ 昭和商会 08791505 - SP012 消臭剤 分解消臭剤10L  業務用 スペースグウッズ 昭和商会 08791505

SP012 消臭剤 分解消臭剤10L 業務用 スペースグウッズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード08791505 品番-
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <詰め替え用> 分解消臭除菌剤
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます
瞬時にすばやく!あらゆる臭いを分解消臭!異臭の元であるカビ・菌の繁殖を抑制します
お得な業務用詰め替え10Lタイプです!
≪ご使用方法≫
スプレーボトルに詰め替えてご使用ください。

成分天然植物抽出エキス35種類 使用場所室内、トイレ、車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用 効果分解消臭、抗菌、リラクゼーション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする