商品単体画像

SP013 SP013 FRESH BATH LIQUID PHYTON35 昭和商会 08791521 SP013 SP013 FRESH BATH LIQUID PHYTON35 昭和商会 08791521 SP013 SP013 FRESH BATH LIQUID PHYTON35 昭和商会 08791521 SP013 SP013 FRESH BATH LIQUID PHYTON35 昭和商会 08791521

SP013 FRESH BATH LIQUID PHYTON35

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400mL) 注文コード08791521 品番SP013
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PHYTON35シリーズ BATH LIQUID [お風呂用濃縮タイプ]
ヒノキオイル・ヒバオイル入り!
浴槽湯に加えることで、浴室内にヒノキやヒバの樹木の香りが広がり、まるで森の中にいるような気分を味わえます。
≪ご使用方法≫
浴槽湯(200L)に10-15ml入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。

成分天然植物抽出エキス35種類、ヒノキオイル、ヒバオイル 香りヒノキ、ヒバ 効果残留塩素の除去、カビ菌の抑制、浴室内の消臭、リラクゼーション効果
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする