商品単体画像

SP009 消臭剤 抗菌エアコンプロ スペースグウッズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード08791539 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <ルームエアコン用> 分解消臭除菌スプレー
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます
エアコンに蓄積されたあらゆるニオイを分解消臭し、繁殖した雑菌・カビ菌を除菌・抗菌し繁殖を防ぎます
事前準備
・床が汚れる恐れがありますので、ビニールシート等を敷いて作業してください
・エアーフィルターのホコリは事前に取り除いておいてください

成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体 効果蓄積された臭いの分解消臭、繁殖したカビ菌や雑菌を抗菌、リラクゼーション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする