商品単体画像

- SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ 昭和商会 08791548 - SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ 昭和商会 08791548 - SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ 昭和商会 08791548 - SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ 昭和商会 08791548 - SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ 昭和商会 08791548 - SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ 昭和商会 08791548

SP005 消臭剤 消臭ミサイル スペースグウッズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード08791548 品番-
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 消臭・抗菌グッズ(施工商品)
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌効果が得られます
カーエアコンのエバポレーター等に蓄積された嫌な臭いや繁殖している細菌の分解消臭・滅菌・抗菌します

成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤 使用場所車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体 効果カーエアコンに対しての分解消臭、抗菌、雑菌の除去、リラクゼーション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする