※単品画像
ベルソス
ベルソスの 掃除機
ベルソスの 掃除機関連品
紙パック式 掃除機 本体スイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08791575
品番
VS-5940WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
用途
軽量・掃除ラクラク
セット内容
本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
3.74
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×250×210
運転音(dB)
約69
吸引力(W)
230
注意
※各社共通紙パックタイプ対応