WPZ2-CCHSBL 防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) コダック 08791697 WPZ2-CCHSBL 防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) コダック 08791697 WPZ2-CCHSBL 防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) コダック 08791697 WPZ2-CCHSBL 防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) コダック 08791697

防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08791697 品番WPZ2-CCHSBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m

用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、ハンドストラップ(CCHSBL) 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100〜3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする