ヤマト産業
オス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
接続
【A】W22-14(右)【B】R1/4
注文コード
08791801
品番
BJW22RNR-R04RMT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
参考/旧型式・接続
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
型式
【旧】TB119
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
【A】W22-14(右)【B】R1/4
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。