カーボンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08791907 品番 SG-250
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。

仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
化学物質安全性参考資料:
注意
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させると、より効果的です。
※ノロ落ちした箇所は強度が低下する傾向があります。
※再度使用する場合は、その箇所を避けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする