カーボンシート片面シリコンコーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08791977 品番 SG-250S
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。
建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。
シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持ち運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミで簡単切断。切断部よりのホツレも全く無いと言っても良い程の商品です。

厚さ(mm)2 タイプ片面シリコンコーティング 寸法(幅W×長さL)(mm)2000×3000 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)590 瞬間耐熱温度(℃)1350
注意
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させると、より効果的です。
※ノロ落ちした箇所は強度が低下する傾向があります。
※再度使用する場合は、その箇所を避けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする