マグネットケーブルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08791986 品番KC-016BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ケーブルをはさんで使用するホルダーです。さまざまなケーブルを机の上で整理してすっきり配線できます。
直径6.5mmまでのケーブルに対応します。
ケーブルを傷つけることなく簡単に取り付けられます。
底面に磁石を内蔵しており、金属製の筐体や机に簡単に取り付けられます。
磁石が付かない場所には、同梱の取付補助プレートを貼り付けることで対応可能です。
取付補助プレートは貼付け済みの強力な両面テープでしっかり固定できます。

付属品ケーブルホルダー (4個)、取付補助プレート (1個) 仕様底面に磁石を内蔵、底面に両面テープを貼り付け済 材質ポリウレタン、低密度ポリエチレン、磁石 寸法(mm)約18×18×13、 約90×27×4 ブラック 適合ケーブル(Φmm)1〜6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする