アドバンスド ナノダイヤモンドグリス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08791995 品番JP-DX-ELITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。

付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら 仕様推奨保管時間(使用前):最長3年 グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 比重2.58g/cm3 使用時間CPU上:最長4年(推奨) 粘度3900000cps 熱伝導率(W/mk)18.3 動作温度(℃)-40〜180(推奨)、50〜200(ピーク) RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.008℃・cm2/W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする