1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099

1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099
1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 08792099

吊るせるトラベル洗面用具ポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08792099品番1010186
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗面用具や化粧品をひとつにまとめてスッキリ収納できます。
3cmの薄型タイプなので、旅行カバンの隙間にすっぽり入りやすいです。
旅行や出張の他、温泉やジムへの持ち運びにも便利です。
浴室のタオルバーなどに吊り下げられるフック付きで限られた洗面スペースを有効活用できます。
メッシュポケットで中身が見やすく、吊り下げたままの出し入れも簡単です。
上下の2ポケットで、整理しやすく、サッと必要なものを取り出せます。
撥水加工※だから水回りでも使いやすいです。※水をはじきやすい加工

仕様フック×1、内側ポケット×2耐荷重(kg)9(フック吊り下げ時)混率(%)ポリエステル100寸法(cm)【閉じた状態】12×19×3【開いた状態】28×19×3(フック含まず)適合サイズ【フック】直径2cm以下のバーなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする