グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ホース 注文コード08792126 品番diy-078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

【デュアルハンドル機能】
軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。
片手での操作でも簡単に力をこめられます。
【軽くて丈夫なステンレス鋼】
高品質なステンレス鋼を採用。
軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。
【簡単取り付け】
ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。
【柔軟性に富んだフレキシブルホース】
約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
【多彩な用途に対応】
機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、
建設機械や工業機械など様々な用途に対応。
【製造国の意匠権取得】
製造国の意匠権取得済みの正規品です。
【使用方法】
1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。
※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。
※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。
2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。
3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。
4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。
5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。

用途
機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、
建設機械や工業機械など様々な用途に対応。
ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
セット内容ホース 材質ステンレス鋼、ゴム 直径(Φmm)10 質量(g)ホース:60 圧力【常用】5000PSI 長さ(cm)30 対応NPT1/8 R1/8 耐圧力性最大10000PSI 保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします 危険物の類別非危険物
注意
※注意事項
※当製品はアメリカ版NPT規格のため、日本のR規格のネジには接続できません。
※日本規格グリスガン(R1/8)で使用する場合専用の変換ホースでの変換が必要です。
※日本規格のグリスガン(R1/8)をご使用の場合、付属の【品番diy-078】のグリスガン変換ホースをご使用下さい。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※モニターの設定など環境等により商品画像と色味が異なって感じられる場合がございます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
グリスアップ作業
農・林・水産業

ノズルが7ストレートでは、挿しづらい狭いスペースにも、がっちりロックできるので安心して注入できる。

2024-11-30
用途:
とても便利
佐藤工務 様 (建設業・工事業)

ホースとノズルのネジ山が合わないのは他のレビュー主と一緒ですが、適当にねじ込んで使っても漏れないので大丈夫だと思います。
がっちりキープしてくれてとても便利です。

2024-12-06
用途:
機械設備のグリースアップ作業
発幸技術有限会社 様

先端をニップルにしっかりと取り付けられるのと、セットした後ポンプを押すのが楽になる。

1人が参考にしています
対象商品:
63007780
2024-06-06
用途:
グリス差し
運輸・通信業

今までは片手でニップル側を押さえてグリスガンを片手でなんとかやっていましたが、この商品で固定できて両手で煽ることができるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
63007780
2024-08-19
用途:
グリスアップ
有限会社 丸一石油商会 様

しっかりロックできて グリス漏れもなく コスパもよくて
いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
63007780
2024-10-18
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

グリスガンとホースのねじ山が違う(ミリ山とインチ山)
変換する ジョイントが必要。

2人が参考にしています
2024-11-01
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

この手の物は、グリップ?を握るとロックが解除され、グリップから手を離すとロックされる物だと思って購入。
結果は、グリップから手を離した時にロックされるのは予想通り。
ただし、グリップを握っても、グリスニップルへの差し込みは普通のホースと同じで、結構な力で押し込まなければならない。
確かに、写真でもグリップを握った状態で先端が開いていない、ここをちゃんと見ておくべきだった。
まぁ、ただのホースよりは抜き差しの耐久性が有るのかな?、と言う感じ。
あと、付属のホースは結構固い。

6人が参考にしています
2024-12-02
用途:
グリース充填
農・林・水産業

1回目は、漏れも無く作業して
もっと早く購入すれば良かったと思ってましたが2回目から何度グリースアップしても
外れて漏れてしまいました。
やはり、値段が安いので使い捨て商品で、がっかりしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする