※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 内装資材
AICA(アイカ工業)の キッチンパネル・化粧板
セラール消臭タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アリバストーン
注文コード
08796360
品番
FDJA10184ZN3X8
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
気になる生活臭の原因物質を低減!
美しく、強靭なセラールに消臭機能を追加しました。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
935×2455(±2)
色
アリバストーン
サイズ
3×8
質量(kg/枚)
11.6
認定番号
(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
表面仕上げ
ソフトマット
柄の方向性
有
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※メーカー従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。化学吸着により消臭性能を発揮します。
※メーカー試験であり、実際の環境下での効果を保証するものではありません。また、半永久的な効果を保証するものではありません。
※製品表面にホコリ、油膜、汚れなどが付着している場合には、充分な効果を発揮できませんので、水拭きか中性洗剤でお手入れが必要となります。
※表面の汚れは柔らかい布で水拭きするか、中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。頑固な油性の汚れはエタノールで拭いてください。
※うがい薬(ヨウ素アルコール溶液)水性ペン・油性ペン・毛染め液・墨汁・絵具などは付着すると汚れが残る場合があります。ひどい汚れや、汚れてから長時間経過したものは上記以外の汚れでも十分取れない場合があります。
※製法・原材料の違いにより、メラミン化粧板とは若干色調が異なります。