※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラール消臭タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 エルム/追柾 注文コード08796466 品番FDNA468ZN3X8
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

気になる生活臭の原因物質を低減!
美しく、強靭なセラールに消臭機能を追加しました。

厚さ(mm)3 寸法(mm)935×2455(±2) エルム/追柾 サイズ3×8 質量(kg/枚)11.6 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183 表面仕上げ木目エンボス 柄の方向性
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※メーカー従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。化学吸着により消臭性能を発揮します。
※メーカー試験であり、実際の環境下での効果を保証するものではありません。また、半永久的な効果を保証するものではありません。
※製品表面にホコリ、油膜、汚れなどが付着している場合には、充分な効果を発揮できませんので、水拭きか中性洗剤でお手入れが必要となります。
※表面の汚れは柔らかい布で水拭きするか、中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。頑固な油性の汚れはエタノールで拭いてください。
※うがい薬(ヨウ素アルコール溶液)水性ペン・油性ペン・毛染め液・墨汁・絵具などは付着すると汚れが残る場合があります。ひどい汚れや、汚れてから長時間経過したものは上記以外の汚れでも十分取れない場合があります。
※製法・原材料の違いにより、メラミン化粧板とは若干色調が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする