コーナー付階段マット スベリ止め付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(15枚) 注文コード08797848 品番KA-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おくだけで取り付け、取り外し簡単の階段マット。
折り曲げ付きで階段の角がカバーできるため、やさしいソフトな踏みごこちです。
足の負担を軽減するので楽に階段が昇り降りでき、ペットも楽に動けます。
ハサミで手軽にカットできます。
プリント部分の一部を適度なすべり止め加工し、安全性を高めました。

種別ノンスリップマット 材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)0.3 ベージュ 質量(g)68 幅(cm)55 長さ(cm)21 寸法(幅W×奥行D)(cm)55×21(折り曲げ部4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08797848 KA-42 13179875 KA-42 折り曲げ付階段マット すべり止め付/ベージュ/- サンコー[生活用品] 折り曲げ付階段マット すべり止め付/ベージュ/- サンコー[生活用品] 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
日常生活
その他業種

木製の階段に取り付けました。
大きさは非常にマッチしています。
側面の接着力が弱いように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする