商品パッケージ画像

ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 08797936 品番 CD700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
手にフィットするため、細かい作業に適しています。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です ブルー サイズXS 入数(枚)100 機能耐薬品 全長(cm)24 材質(繊維部)- 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ ご使用の前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください
※[危険]
※ 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。
※[警告]
※ 対応可能な薬品・溶剤は限られます。ご使用の前に手袋の耐薬品性に関する情報を参照した上で使用可否をご確認ください。
※ ご使用の前には必ず手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。異常が認められる場合は使用しないでください。
※ 本品は使い切り手袋です。使用後は廃棄し、再使用しないでください。
※ 薬品・溶剤に触れた時点から手袋被膜への透過が始まります。人体に影響を与える薬品・溶剤の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
※ 使用後の手袋は溶剤を吸収している可能性があります。そのまま室内に放置すると、手袋から発生したガスが充満し危険です。安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。
※ 手袋の保管状況や使用方法が、耐久性に影響を与えることがあります。
※ 常温の環境下でご使用ください。
※[注意]
※ 使用中に、かゆみ・かぶれ・発疹等の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 手に傷がある場合、薬品・溶剤が傷口から体内に取り込まれるおそれがあります。手に傷が認められる場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品・溶剤が付着した手袋を脱ぐときは、薬品・溶剤が人体に付着しないよう注意してください。
※ 保管する時には直射日光・高温多湿を避け、オゾン発生源から離れた涼しい場所に保管してください。
※ 人体に影響を与える薬品・溶剤が付着している場合は、安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする