画像準備中

スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08798058 品番 AP800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

用途
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [土木建築関連業]
材質(繊維部)
ポリエステル / ナイロン
ポリウレタン
グレー サイズL 機能耐油性 全長(cm)25 中指長(cm)7.9 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 電気を通しやすい手袋です。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤に触れる作業には使用しないでください。
※ 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、ご注意ください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
※ 手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。
※ ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする