使用シーン

天然ゴム背抜き手袋 GP340E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08798085 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。
繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。
エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 014)
手のひらに天然ゴムをコーティング。やわらかく、グリップ力に優れています。
薄くてやわらかいため、指先感覚を必要とする細かな作業に適しています。
背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。

用途
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
材質(繊維部)
ナイロン / ポリエステル
その他
グリーン サイズL エコマーク認定認定 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.9 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号23 103 014
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 人体に有害な薬品や溶剤を扱う作業には使用しないでください。
※ 油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする