※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-220S.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798171 SJ-220S.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798171 SJ-220S.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798171

現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ミツトヨ品番178-745-11 注文コード08798171 品番SJ-220S.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥422,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はミツトヨ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機
タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現
従来の規格に加え、ISO21920に対応
オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能
専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート

付属品12AAY583(ハンディケース )、12BAA303(接続ケーブル )、12BAS450(ACアダプタ )、12BAS451(USB2.0ケーブル )、178-605(粗さ標準片(mm) )、12BAK700(校正用台 )、12BAS476(内蔵バッテリースイッチ操作ツール )、12AAE643(接点アダプタ) 12AAE644(V形アダプタ)取扱説明書類、保証書 タイプ横駆動 測定範囲(mm)X軸:5.6 適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器測定力(mN):0.75 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃〜40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm〜+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下 ミツトヨ品番178-745-11
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は書類に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする