メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの 標準タイプ
ハイテナーエコノミー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08798277
品番
THT-XJ801117C
参考基準価格(税別)
¥43,650
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。
床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
トラスコ品番
667-0891
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
46
高さ(mm)
216
タイプ
樹脂底板
均等荷重(kg)
500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
キャスター径(Φmm)
150
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1030×735×1445
関連資料:
(0.16MB)
注意
※運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません