メイン画像

THT-XJ608517C-10P ハイテナーエコノミー TRUSCO 08798311 THT-XJ608517C-10P ハイテナーエコノミー TRUSCO 08798311

ハイテナーエコノミー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10台) 注文コード 08798311 品番 THT-XJ608517C-10P
参考基準価格(税別)¥368,890 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。
床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。

用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 トラスコ品番667-0928 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)370 高さ(mm)216 タイプ樹脂底板 均等荷重(kg)500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×600×1700 キャスター径(Φmm)150 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×535×1445
関連資料:(0.12MB)
注意
※運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする