メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
ハイテナー用中間棚板
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
THT-8011.320C
注文コード
08798399
品番
THT-8011.3T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1070
奥行(mm)
735
耐荷重(kg/段)
100
用途
小物関係の区分けに。
トラスコ品番
662-6872
適合機種
THT-8011.320C
材質
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません