メトロ電気工業
メトロ電気工業の 暖房用品
メトロ電気工業の コタツ
メトロ電気工業の コタツその他部品
こたつコード 3m 5時間切タイマー 2ピン メトロ専用 節電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08798557
品番
BC-2PLT(A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵
邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計
メトロ製こたつヒーター2ピン専用
用途
こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電
質量(g)
260
定格
AC125V 7A
コード長さ(m)
3
安全装置
電流ヒューズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×4.4×2.8
電源コード
丸打ちコード