Aladdin
Aladdinの 暖房用品
Aladdinの ポータブル石油ストーブ
ストーブ ポータブルガスストーブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
レッド
注文コード
08798566
品番
SAG-BF02C(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋内にも屋外にもつかえる人気のポータブルガスストーブを軽量化した2024年度モデル
持ち運びに便利なカセットボンベ式
伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン
青い炎で柔らかな暖かさ
用途
センゴクアラジン Sengoku Aladdin ストーブ ガスストーブ ポータブルストーブ 防災用品 カセットボンベ
付属品
収納袋
材質
鋼板、樹脂
質量(kg)
5.3
色
レッド
安全装置
圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式
圧電点火方式
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.4×33.5×37
発熱量(kW[kcal/h])
2.0[1720]〜0.8[690]
着脱方式
マグネット式
連続燃焼時間(分)
260(弱)、100(強)
注意
※専用カセットボンベは別売です
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08798566
SAG-BF02C(R)
08798575
SAG-BF02C(G)
ストーブ ポータブルガスストーブ
Aladdin
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)