用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計
付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書
質量(kg)0.03
色ホワイト/ピンク
電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)
精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内
設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)
メモリー7日
表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー
電池寿命1年(1日1万歩にて)
防水性3気圧日常生活防水
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)