電気カーペット3畳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08798661 品番CWC301F-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
形状長方形 タイプ本体のみ 消費電力(W)720 コード長さ(m)1.4 機能防ダニ対策・暖房面積切換・自動電源オフ グリーン購入法適合 寸法(縦×横)(cm)235×195 表面温度(℃)45/38 適用畳数3 グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする