※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08798670
品番
SYJ7340-2DZE
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
配管形式
ベース配管形
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
あり
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)