SL-10S デジタル騒音計 カスタム 08798731 SL-10S デジタル騒音計 カスタム 08798731 SL-10S デジタル騒音計 カスタム 08798731

デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08798731 品番SL-10S
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計
コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易
騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上
裏面に三脚穴付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲35.0〜135.0dB 質量(g)約81(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能0.1dB 温度測定範囲(℃)0〜40(環境) 分解能(℃)環境温度:0.1 周波数特性A特性 サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz〜8kHz RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする