用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般
付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ
測定範囲35.0〜135.0dB
質量(g)約81(電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(別売)
測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)
分解能0.1dB
温度測定範囲(℃)0〜40(環境)
分解能(℃)環境温度:0.1
周波数特性A特性
サンプリング約3回/秒
使用温湿度範囲0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz〜8kHz
RoHS指令(10物質対応)対応