小型軽量ヒュームコレクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08798767 品番ISK-M1300FC
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥438,680
販売価格(税別)
398,800

現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。
マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。
本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)

質量(kg)23 径(Φmm)吸込ダクト:50 長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む) 消費電力(W)230 最大静圧(kPa)1.3 フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1〜10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387 最大風量(m3/min)5.8 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
注意
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする