※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B18~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
28
28
28
26
29
30
31
32
33
24
35
25
34
18
27
23
15
17
14
19
20
21
22
16
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08801512
品番
SUS40B18D28F
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,222
販売価格(税別)
¥
6,565
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
28