※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B20~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径(Φmm)
40
40
37
33
34
35
36
31
38
39
29
42
30
43
44
41
17
32
28
16
45
18
19
20
26
15
27
21
25
24
23
22
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08802063
品番
SUS40B20D40F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
スプロケット形状
B形
歯数
20
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08802063
SUS40B20D40F
07241599
SUSFBN40B20D40
ステンレスFBN下穴完成スプロケット
KANA(片山チエン)
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
品番が変更になりました