※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS50B20~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径(Φmm)
20
36
34
33
37
39
41
43
44
46
21
48
47
31
23
29
27
26
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08809438
品番
SUS50B20D20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,900
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08809438
SUS50B20D20F
08684085
SUSFBN 50 B 20 D20
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
品番が変更になりました