曜日別特売
SUS60B14D34F Semi-Fシリーズ SUS60B14~ KANA(片山チエン) 08815232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ SUS60B14~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)34
34
30
32
33
35
36
37
38
28
40
29
39
21
31
27
18
20
17
22
23
24
25
26
19
内容量1個注文コード08815232品番SUS60B14D34F
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
10,780
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする