※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS60B20~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
55
55
55
46
45
44
43
42
41
39
47
40
48
49
50
51
52
53
54
36
37
18
17
19
20
21
22
23
24
25
26
38
28
29
30
31
32
33
34
35
27
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08817332
品番
SUS60B20D55F
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥19,943
販売価格(税別)
¥
18,130
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
55