※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS60B22~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
35
35
35
44
43
42
41
40
39
17
45
38
46
47
48
49
50
51
52
53
55
54
22
37
36
18
19
21
23
24
25
33
20
34
26
32
31
30
29
28
27
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08818118
品番
SUS60B22D35F
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥23,716
販売価格(税別)
¥
21,560
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
22
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
35