※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS60B23~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径(Φmm)
30
30
46
17
39
40
41
42
43
44
45
38
47
48
49
50
51
52
53
54
37
55
18
36
19
20
21
22
23
24
25
26
35
28
29
31
32
33
34
27
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08818653
品番
SUS60B23D30F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,400
スプロケット形状
B形
歯数
23
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08818653
SUS60B23D30F
08683315
SUSFBN 60 B 23 D30
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)