※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS60B30~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
53
53
53
43
42
41
40
39
44
37
50
38
45
46
47
55
49
52
54
36
51
48
18
35
17
19
20
21
22
23
24
34
25
32
31
30
29
28
27
26
33
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08820875
品番
SUS60B30D53F
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥30,492
販売価格(税別)
¥
27,720
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
30
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
53