曜日別特売
NJ206ET2X 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08821784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16注文コード08821784品番NJ206ET2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

幅B(mm)16外径D(Φmm)62内径d(Φmm)30シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)39000基本静定格荷重Cor(N)37500JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08821784NJ206ET2X60972635NJ206EAT2XNJ206ET2X 円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ) 60972635円筒ころ軸受 NJ200形NTN(エヌティーエヌ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08821784NJ206ET2X64389868NJ206EAT2XNJ206ET2X 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 64389868円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08821784
2017-11-19
用途: 機械修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする