曜日別特売
NF207ET2X 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08821924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72注文コード08821924品番NF207ET2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,830

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)50500基本静定格荷重Cor(N)50000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑9500許容回転速度(min-1) 油潤滑11000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08821924NF207ET2X60972994NF207EAT2XNF207ET2X 円筒ころ軸受 NF200形 NTN(エヌティーエヌ) 60972994円筒ころ軸受 NF200形NTN(エヌティーエヌ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする