※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS80B22~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
58
58
58
59
53
47
48
49
50
51
63
46
45
55
56
52
60
61
62
57
27
54
28
29
30
31
32
33
34
43
36
37
38
39
40
41
42
44
35
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08827692
品番
SUS80B22D58F
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥42,196
販売価格(税別)
¥
38,360
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
22
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
軸穴径(Φmm)
58