曜日別特売
51410A 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 08838216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単式スラスト玉軸受51400番台

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)50注文コード08838216品番51410A
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
外径D(Φmm)110幅T(mm)43内径d(Φmm)50材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)1900JIS等級0基本静定格荷重Coa(N)283000基本動定格荷重Ca(N)148000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑1400許容回転速度(min-1) 油潤滑2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする