曜日別特売
21313KD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08841716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個内径d(Φmm)65注文コード08841716品番21313KD1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
幅B(mm)33外径D(Φmm)140内径d(Φmm)65シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)2510基本動定格荷重Cr(N)194000基本静定格荷重Cor(N)228000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑3100許容回転速度(min-1) 油潤滑4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする