※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
注文コード
08841813
品番
21315C3
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
37
外径D(Φmm)
160
内径d(Φmm)
75
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
参考質量(g)
3810
基本動定格荷重Cr(N)
239000
基本静定格荷重Cor(N)
287000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方