曜日別特売
21316KD1C3 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08841917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)80注文コード08841917品番21316KD1C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅B(mm)39外径D(Φmm)170内径d(Φmm)80シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3参考質量(g)4470基本動定格荷重Cr(N)260000基本静定格荷重Cor(N)315000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2500許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする